AUTOPERF-AVELL-(A2K)-DIN7504-P-3,5X13 Tornillo perforador avellanado con cabeza rebajada ISO 15482 (sustituye la DIN 7504), impronta PH, revestimiento: Cincado plata (A2K) azul
Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso
Tiempo y esfuerzo considerablemente menores
Tornillo autoperforante con cabeza avellanada
Ideal para conexiones de acero/acero (p. ej., perfiles de chapa metálica) de hasta 1,25 mm y conexiones de acero/acero de hasta 2x1,25 mm.
https://www.wurth.es/tornillo-autoperforante-o3-5x13mm-cabeza-avellanada504913513AUTOPERF-AVELL-(A2K)-DIN7504-P-3,5X13AUTOPERF-AVELL-(A2K)-DIN7504-P-3,5X13<br>Tornillo perforador avellanado con cabeza rebajada<br>ISO 15482 (sustituye la DIN 7504), impronta PH, revestimiento: Cincado plata (A2K) azul<br><ul><li>Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso</li><li>Tiempo y esfuerzo considerablemente menores</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Tornillo autoperforante con cabeza avellanada</p><P>Ideal para conexiones de acero/acero (p. ej., perfiles de chapa metálica) de hasta 1,25 mm y conexiones de acero/acero de hasta 2x1,25 mm.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/20953532.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/20953532.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Tornillo autoperforante, cab. avellanada2024-02-16T20:00:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!