Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con ranura de fresado, FEBOS®plus

Ref.: 0207583916
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-RANUR-ROLL-H2-(A2K)-3,9X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-RANUR-ROLL-H2-(A2K)-3,9X16
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con ranura de fresado, FEBOS®plus
Acero, cincado, pasivado azul, impronta PH
Para uso en sistemas automáticos de enrollado
  • Tornillo autorroscante
  • Diámetro de la cabeza de 7,5 mm
  • Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de plástico
  • Para conectar perfiles de plástico con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

6 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 207
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.133 g
Más Información

Normas

WN 207
Más Información
Scroll to top