Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada de fresado

Ref.: 0207083932
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-RANUR-H2-(A2K)-3,9X32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-RANUR-H2-(A2K)-3,9X32
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada de fresado
FEBOS®
Acero, galvanizado, pasivado azul, impronta PH
  • Tornillo rosca chapa
  • Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de UPVC
  • Para conectar perfiles de UPVC con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de resumen.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 207
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.078 g
Más Información

Normas

WN 207
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0207083932

Ficha Técnica

32406502.pdf
Scroll to top