Tornillo ASSY® 4 CS MDF para herrajes

Ref.: 0190013530
Ver todas las versiones

TOR-CS-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/26

Descripción

TOR-CS-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/26
Tornillo ASSY® 4 CS MDF para herrajes
Acero cincado, rosca completa, cabeza avellanada
Tornillo de rosca completa especial con cabeza avellanada para fijar herrajes o conectores de armarios en tableros de aglomerado muy compactos como, por ejemplo, MDF

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Conexión que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente

  • Para conexiones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa
  • Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico
  • Se atornilla sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella
  • La cabeza se introduce por presión

Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica

  • Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
  • Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca

Ideal para una conexión por tornillo sin fricción en plástico, como en anclajes o en materiales de madera homogéneos y muy compactos

  • El tornillo ofrece una mordida inmediata gracias al diseño de rosca continua hasta la punta
  • Atornillado sin separación gracias a la geometría de la punta sin ningún componente para reducir la división

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca completa son aptos para un montaje firme de herrajes y materiales finos. La longitud de los tornillos que se seleccionen debe ser inferior al grosor de la base en la que vayan a atornillarse

Para uniones acero-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión


La rosca completa comienza inmediatamente debajo de la cabeza, lo que permite, p. ej., realizar uniones herraje-madera o chapa-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión y con elevada capacidad de carga. La mayor fuerza de extracción del tornillo se consigue gracias a la longitud máxima de la rosca.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 5 µm de grosor libre de cromo (VI)

  • Para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No se debe usar el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A Power
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

26 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

1.8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW10
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónCuerpoFijaciones interioresMuebles
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

30 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Altura de la cabeza

2.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

3.4 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

MDFMaderaProductos derivados de madera de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top