ASSY® 3.0, galvanizado azul

Ref.: 017006080
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-MAD-AW30-(A3K)-6X80/70
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-MAD-AW30-(A3K)-6X80/70
ASSY® 3.0, galvanizado azul
Tornillo para aglomerado
Para uso universal en fabricación de muebles, montaje de tiendas, construcción y accesorios de interiores.

Acero cincado, pasivado azul, rosca completa, cabeza avellanada, accionamiento AW

Conecta la madera en lugar de separarla

Sustratos:

Madera maciza (madera de coníferas, fresno, haya, roble), vigas de laminado, madera laminada cruzada (CLT), madera de construcción (madera de coníferas o BauBuche), OSB y aglomerado.

Nervios de fresado: avellanado en cualquier lugar.

  • Adecuados para madera y accesorios
  • Daño mínimo a materiales de madera revestidos
  • Menos virutas en la superficie

Rosca asimétrica; mayor velocidad

  • Par de atornillado bajo
  • Fuerza de giro alta
  • Atornillado más rápido que con los tornillos para aglomerado convencionales
  • Rosca gruesa: 5,0-12,0 mm

Accionamiento AW; más energía

  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Muy buen ajuste preciso
  • Rápida colocación
  • El tornillo se coloca de forma segura
  • La broca apenas se sale del tornillo
  • No se produce oscilación
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie del tornillo
  • Solo 5 tamaños de broca para diámetros de entre 3,0 y 12,0 mm

Rosca de acoplamiento: menos tendencia de la madera a dividirse, muy pocos reventones

  • Fuerzas de división mínimas, especialmente cuando se atornilla en los bordes
  • Reducción del par de atornillado
  • Se evitan en gran medida los reventones gracias al efecto de perforación de la rosca de anillo
  • Rosca de acoplamiento: 5,0-12,0 mm

Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para madera de coníferas o materiales a base de madera blanda, la conexión del tornillo se realiza sin perforación previa. Para reducir las distancias de los bordes, se puede hacer un agujero previo de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre previamente según la ETA-11/0190.


Conexiones entre madera y madera-acero, construcción de muebles, montaje de tiendas, accesorios interiores y construcción de interiores.


Encaja en el sistema de estanterías ORSY

Los tornillos no son adecuados para uso en exteriores ni para habitaciones sujetas a altos niveles de humedad a corto plazo o continuos. Utilice tornillos ASSY® 3.0 de acero inoxidable A2 en estos casos.



Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Cuando se utilizan en tacos de plástico, es posible una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, Würth ASSY D, número de prefijo 0151 (cabeza avellanada) y número de prefijo 0153 (cabeza alomada).



Con las conexiones de tornillo de acero, se debe realizar un orificio de perforación avellanado de precisión en piezas de acero.



Documentos de trabajo disponibles:


El software de dimensionamiento de madera, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio: www.wuerth.de/assy.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

70 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 89 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónFijaciones interioresTejadoUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta con contrarrosca
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Accesorio adicional

Bloqueo de punta
Más Información

Altura de la cabeza

4.4 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.130 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top