ASSY® 3.0, galvanizado en azul

Ref.: 017004525
Ver todas las versiones
SCR-CS-WO-AW20-(A3K)-4,5X25/21
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-CS-WO-AW20-(A3K)-4,5X25/21
ASSY® 3.0, galvanizado en azul
Tornillo para aglomerado
Para uso universal en fabricación de muebles, montaje de tiendas, construcción de accesorios de interiores.

Acero galvanizado, revestimiento en azul, rosca completa, cabeza avellanada, accionamiento AW

Junta la madera en lugar de separarla

Rosca asimétrica: mayor velocidad

  • Par de atornillado bajo
  • Fuerza de giro alta
  • Atornillado más rápido que los tornillos para aglomerado convencionales
  • Doble rosca: 3,0-4,5 mm

Accionamiento AW; más energía

  • Transmisión óptima de fuerza
  • Excelente ajuste
  • Búsqueda rápida
  • El tornillo se asienta de forma segura
  • Prácticamente sin desenroscado de la punta
  • No se produce oscilación
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie
  • Solo tamaños de 5 bits para diámetros de 3,0 a 12,0 mm

Rosca de anillo: menos tendencia de la madera a dividirse, muy pocos reventones

  • Fuerzas de división bajas, en particular al atornillar cerca de los bordes
  • Reducción del par de atornillado
  • El efecto de perforación de la rosca anular previene en gran medida reventones

Para maderas de coníferas o materiales a base de madera hechos de madera blanda, realizan el accesorio sin un punzón. Para reducir las distancias de los bordes haga un agujero pretaladrado de acuerdo con el diámetro del núcleo.
Al atornillar madera dura, taladre de acuerdo con ETA-11/0190.
Para uso universal en fabricación de muebles, montaje de tiendas, construcción de accesorios de interiores.

Encaja en el sistema de estantes ORSY


Los tornillos no son adecuados para uso en exteriores ni para habitaciones sujetas a altos niveles de humedad a corto plazo o continuos. Utilice tornillos ASSY® 3.0 de acero inoxidable A2 en estos casos.


Para unir metales a la madera, haga un corte preciso en la pestaña de metal.


Los tornillos de aglomerado ASSY 3.0 están optimizados para su uso en materiales de madera. Cuando se utilizan en anclajes de plástico, es posible una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (broca, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, Würth ASSY D, prefijo 0151 (cabeza avellanada) y prefijo 0153 (cabeza alomada).



Documentos de trabajo disponibles:


El software de dimensionamiento de madera, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio: www.wuerth.de/assy.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

21 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 87 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoFijaciones interioresHerrajeMueblesTejadoUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta con rosca anillada
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Altura de la cabeza

2.85 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.834 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top