Tornillo para anclajes A2

Ref.: 590820550
TORNILLO ANCLAJE SHARK DRY A2 TX25 5X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO ANCLAJE SHARK DRY A2 TX25 5X50
Tornillo para anclajes A2
para el sistema de fijación SHARK DRY probado
Los anclajes multiuso SHARK TWIST y las almohadillas de sellado junto con los tornillos de acero inoxidable A2 ofrecen una solución de fijación fiable e impermeable en salas húmedas.
  • Fabricado en acero inoxidable A2 de alta calidad para una buena resistencia a la corrosión y la máxima durabilidad
  • La superficie lisa proporciona un aspecto atractivo y protección adicional frene a los factores ambientales
  • Diseño de cabeza de botón para una distribución uniforme de la carga y una solución de fijación estética
  • Ideal para su uso con fijaciones SHARK TWIST: además de las almohadillas de sellado para SHARK DRY, forman un accesorio de sellado hermético
  • Cumple los requisitos para juntas de taladros conforme a DIN 18534
  • Se puede utilizar en interiores para las clases de carga W0-I (baja); W1-I (moderada); fuera de Alemania también W2-I (alta); W3-I (muy alta)
  • Probado de acuerdo con PG-AIV-F y EAD 030352-00-0503
  • Probado por Säurefliesner e.V.

  • 1. Realice el taladro

  • 2. Retire los residuos del taladro

  • 3. Asegúrese de que la superficie alrededor del taladro esté libre de polvo y grasa

  • 4. Coloque primero la almohadilla de sellado con el orificio central

  • 5. Inserte la fijación SHARK TWIST en el taladro

  • 6. Coloque la segunda almohadilla (sin orificio) centrada en la fijación

  • 7. Utilice el dedo para presionar las almohadillas alrededor del reborde

  • 8. Enrosque el tornillo de acero inoxidable a través del elemento de fijación hasta que la cabeza del tornillo descanse sobre él

El tornillo A2 SHARK DRY para anclajes es ideal para soluciones de sellado/fijación fiables en salas húmedas junto con el anclaje multiuso SHARK TWIST y las almohadillas de sellado correspondientes.

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

34 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.0 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semicircular
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

No
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

34 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

590820550

Ficha Técnica

32407867.pdf

Ficha Técnica

32407868.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top