Tornillo cabeza martillo VARIFIX®

Ref.: 0862101031
Ver todas las versiones
TORN. RAPIDFIX M10 L60MM C36
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN. RAPIDFIX M10 L60MM C36
Tornillo cabeza martillo VARIFIX®
Rapidfix
Ya montado con tuerca, arandelas y elemento distanciador

Sistema listo para montaje

Ahorra tiempo de montaje en comparación con los sistemas convencionales

Los tornillos cabeza martillo pueden montarse con una sola mano

Montaje más fácil, en particular si se trabaja en escaleras

Se fija inmediatamente a carriles de perfil C

Se desliza fácilmente para introducirlo en el carril, tanto en horizontal como en vertical

Elemento distanciador de caucho sintético

Excepcional resistencia al paso del tiempo y al desgaste


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso

96 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

30 mm
Más Información

Longitud de rosca

60 mm
Más Información

Espesor de material

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.200 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M10 x 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862101031

Ficha Técnica

32408348.pdf
Scroll to top