Tornillo alomado WÜPLAST® con cabeza Phillips Z

Ref.: 42165 16
Ver todas las versiones

TORN.PARA PLASTICO W1412 10.9 5X16

Descripción

TORN.PARA PLASTICO W1412 10.9 5X16
Tornillo alomado WÜPLAST® con cabeza Phillips Z
WN 1412, acero 10.9, cincado, pasivado transparente (A3K)
Para termoplásticos

Ángulo de 30°

  • Reducción de tensiones radiales

Sin daños en el tornillo de refuerzo

  • Mayor cobertura de flancos

Fuerza de extracción superior

Paso de rosca

  • Alto grado de resistencia

Es menos probable que la conexión se suelte

  • Conservación del material

Mayor resistencia de carga de la conexión

Diámetro del núcleo restablecido

  • No daña los materiales

Mayor fiabilidad del proceso

  • Pares de atornillado bajos

Conexión atornillada segura

Superficies de alta calidad

  • Superficies sin cromo (VI)
  • Alta resistencia a la corrosión

Los tornillos WÜPLAST solo cumplen los requisitos de la clase de resistencia 10.9 tal como se definen en DIN EN ISO 898-1 de forma limitada, ya que la geometría del tornillo no permite comprobar y aplicar todos los requisitos de acuerdo a las normas citadas.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Longitud del vástago

2.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.55 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.23 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

2.23 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

2.67 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

2.24 mm
Más Información

Otro estándar

W1412
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.289 g
Más Información

Normas

W1412
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima/máxima

2,23-2,67 mm
Más Información

Catálogo General

4216516
Scroll to top