Tornillo avellanado cuadradillo

Ref.: 022871250
Ver todas las versiones
TORN. CUADRADILLO 8.8 DIN 608 M12X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN. CUADRADILLO 8.8 DIN 608 M12X50
Tornillo avellanado cuadradillo
DIN 608
  • Tornillos especialmente indicados para aperos agrícolas de labor del suelo, p.ej. arados, cultivadores, vibrocultores, chísels.
  • Calidad del acero: 8.8.
  • Acabado bicromatado.
  • Incluyen tuerca hexagonal

Clase de propiedad

8,8
Más Información

DIN

608
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

DIN 608
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

022871250

Ficha Técnica

32406440.pdf

Ficha Técnica

32406441.pdf
Scroll to top