Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS/S

Ref.: 5929138055
Ver todas las versiones
TOR-(W-BS/SK)-(A2K)-TX40-35-55-8X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-(W-BS/SK)-(A2K)-TX40-35-55-8X100
Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS/S
Las máximas cargas y un montaje eficiente. Para montaje encastrado de, por ejemplo, barandillas o pasamanos, acero cincado
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-10)
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-10), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)
  • Cargas muy altas
  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata
  • Posibilidad de un montaje encastrado atractivo

Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6-10):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)

  • En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)


Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):


  • En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Se ha diseñado específicamente para un montaje encastrado atractivo estéticamente



Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • Fijación, por ejemplo, de barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en montaje in situ

  • Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Accionamiento interno

TX40
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroConstrucción en secoFijación de la construcción con maderaSuspensión de techos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

55 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

85 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

75 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

65 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

45 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

35 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Aprobación

ETA-16/0043
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12.0 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

45 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza (d sk)

20 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.888 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólido
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

55 / 45 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5929138055

Ficha Técnica

32407774.pdf

Ficha Técnica

32407776.pdf
Scroll to top