Perno hexagonal con vástago, tornillería SB, DIN EN 15048-1

Ref.: 007451640
Ver todas las versiones
TOR-TU-DIN7990-5.6-LL24-(HDG)-M16X40

Descripción

TOR-TU-DIN7990-5.6-LL24-(HDG)-M16X40
Perno hexagonal con vástago, tornillería SB, DIN EN 15048-1
DIN 7990, acero 5.6, galvanizado por inmersión en caliente (GPIC)

Producto especialmente indicado para uso en exteriores debido a una mayor protección contra la corrosión por galvanización de inmersión en caliente.

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

23.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

24.5 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 15048-1
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Longitud mínima del agarre

18.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de la tuerca

15.9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

7990
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

15048-1
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Grosor de paquete mín.

10.5 mm
Más Información

Diseño

Con tuercas hexagonales EN ISO 4034 o EN ISO 4032
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Grosor de paquete máx.

15.5 mm
Más Información

Clase de propiedad

5.6U
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815820900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.570 g
Más Información

Normas

EN 15048-1, DIN 7990
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

18,5-23,5 mm
Más Información

Grosor de paquete mín./máx.

10,5-15,5 mm
Más Información
Scroll to top