Surtido de pernos hexagonales con rosca hasta la cabeza

Ref.: 5964005702
Ver todas las versiones

TOR-SCR-HEX-SYSKO-ISO4017-8.8(A2K)333PCS

Descripción

TOR-SCR-HEX-SYSKO-ISO4017-8.8(A2K)333PCS
Surtido de pernos hexagonales con rosca hasta la cabeza
333 piezas en maletín de sistema 4.4.1.
ISO 4017, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Resistencia a la tracción

0 N/mm²
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

333 Uds
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8735.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información
Scroll to top