Tornillo para construcción de ventanas ASSY® FBS Corte

Ref.: 0170543525
Ver todas las versiones

TOR-RSDCS-VENT-CUT-AW20-(A3K)-3,5X25/19

Descripción

TOR-RSDCS-VENT-CUT-AW20-(A3K)-3,5X25/19
Tornillo para construcción de ventanas ASSY® FBS Corte
Tornillo ASSY para todo tipo de herrajes utilizados en la construcción de ventanas de madera y mobiliario.

Ranura auto perforante en la punta

La ranura auto perforante fresada en la punta inhibe las fuerzas de agrietamiento ejercidas por el tornillo en la madera, en particular cuando se utiliza cerca de los bordes.

Cabeza avellanada especial, diámetro de 7,2 mm, con forma de lente y ranuras de fresado debajo de la cabeza

  • Diseño especial de la cabeza: encaja correctamente en el herraje.
  • Ranuras de fresado debajo de la cabeza para evitar el apriete excesivo del tornillo en el herraje.

Sistema de accionamiento AW compatible con máquinas

  • Mayor transferencia de fuerza
  • Mayor vida útil de la punta
  • Centrado óptimo
  • La mayor superficie de contacto posible

Rosca asimétrica

Rosca de entrada con punta inserción Tornillo con rosca angular y ranura auto perforante en la punta, que evita el agrietamiento de la madera incluso en aplicaciones cercanas a los bordes. El par de atornillado es considerablemente inferior al de los tornillos estándar para aglomerado, lo que prolonga la vida útil tanto de la máquina y la inserción en la punta.


Fijación de accesorios en construcción de ventanas de madera y construcción de muebles

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

19 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de restricción
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

HerrajeWindows
Más Información

Forma de punta

Punta con rosca anillada
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Longitud de rosca

19 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información
Scroll to top