TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-A3K+S-4,1X60 Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo Acero, cincado (pasivado de capa gruesa), revestimiento Deltacoll, impronta PH. Clasificados por rodillo
Salida: PH2
Rosca especial con punta de aguja
Diámetro de la cabeza de 7,0 mm
Mayor protección contra la corrosión
En el ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227-NSS, 240 horas sin óxido rojo en la corrosión del metal base.
Estabilidad térmica de la capa de protección contra la corrosión 150 °C
Capa de protección anticorrosión sin cormo (VI).
Para uso en máquinas automáticas, en rollo.
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
También tenga en cuenta la información de la página de introducción.
https://www.wurth.es/tor-rsdcs-nedlpin-h2-sort-a3k-s-4-1x190185944160TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-A3K+S-4,1X60TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-A3K+S-4,1X60<br>Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo<br>Acero, cincado (pasivado de capa gruesa), revestimiento Deltacoll, impronta PH. Clasificados por rodillo<br><ul><li>Salida: PH2</li><li>Rosca especial con punta de aguja</li><li>Diámetro de la cabeza de 7,0 mm</li></ul><P></P><p class="level1">Mayor protección contra la corrosión</p><P>En el ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227-NSS, 240 horas sin óxido rojo en la corrosión del metal base.</P><P></P><p class="level1">Estabilidad térmica de la capa de protección contra la corrosión 150 °C</p><P>Capa de protección anticorrosión sin cormo (VI).</P><br><P>Para uso en máquinas automáticas, en rollo.</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>También tenga en cuenta la información de la página de introducción.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/51002.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/51002.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos, construc. ventanas y montaje/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos, construc. ventanas y montaje/Tornillo para ventanas2024-02-16T20:24:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!