Tornillo autorroscante, cabeza avellanada gota de sebo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X16
Descripción
TOR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X16
Tornillo autorroscante, cabeza avellanada gota de sebo
ISO 7051, acero, cinc-níquel en negro (ZNBHL)
Clase de producto |
A |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Superficie |
ZNBHL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
16 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Más Información
Formulario |
C |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
6.8 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
H2 |
Más Información
Tipo de rosca |
ST |
Más Información
Forma de punta |
C |
Más Información
Tipo de accionamiento |
H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
731814910900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.049 g |
Más Información
Normas |
ISO 7051 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-rsdcs-iso7051-c-h2-znbhl-3-5x16
425663516
TOR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X16
TOR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X16<br>Tornillo autorroscante, cabeza avellanada gota de sebo<br>ISO 7051, acero, cinc-níquel en negro (ZNBHL)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1970383.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1970383.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tor. rosca chapa, cab. avell. gota sebo
2024-10-21T00:50:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!