Material: Acero cincado, pasivado azul
Ahorro de tiempo
No es necesario dedicar tiempo a igualar mediante bloques de separación
Se utiliza como parte de un sistema con tapa de protección para anclajes AW
Las tapas quedan a ras de la superficie incluso si se montan en un ángulo de hasta 20°
El tornillo tiene una transición cónica en la parte inferior de la rosca de la cabeza
El tornillo no tira del listón aunque se haya insertado descentrado en el orificio (atornillado sin fricción).
Para montar:
Marcos de ventanas (madera, plástico)
Jambas de puerta (marcos)
Armarios empotrados, módulos de cocina
Fijación de cumbreras secas
Subestructuras en paredes, suelos y techos
Producto apto para: Todos los materiales de construcción de hormigón y mampostería, incluidos ladrillos macizos y huecos, y hormigón celular con sus correspondientes anclajes. También se puede utilizar en madera, incluso sin anclajes.
El anclaje D se puede combinar con tornillos Jamo® al montar subestructuras. El anclaje D tiene una mayor capacidad de carga y no requiere reajustes posteriores.
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza |
7.5 mm |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
36.0 mm |
Altura de la cabeza |
22.0 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial con rosca bajo la cabeza para ajuste |
Diámetro de la rosca de cabeza |
10.0 mm |
Superficie |
A2K |
Longitud de rosca de la cabeza |
22.0 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
80 mm |
Diseño |
Con eje |
Diámetro del núcleo |
4.2 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza roscada |
Diámetro de la cabeza |
10.0 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
36.0 mm |
Angulo mínimo de atornillado |
45 grados |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
AW30 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
CocinaEnsamblaje espaciadoPuertaRebabas de techo secoSubestructuraWindows |
Forma de punta |
Punta |
Ángulo de la punta |
40 grados |
Longitud de rosca máxima (rosca para carpintería) |
42.0 mm |
Longitud mínima de rosca (rosca para carpintería) |
36.0 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
17.232 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
EspigaMaderaMadera blandaPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Longitud de rosca mínima/máxima (rosca para carpintería) |
36,0-42,0 mm |
Catálogo General |
023316380 |