Tornillo para repisas de ventanas

Ref.: 0126253920
Ver todas las versiones
TOR-ROS.GRU-C-AW20-A2-3,9X20

Descripción

TOR-ROS.GRU-C-AW20-A2-3,9X20
Tornillo para repisas de ventanas
Rosca gruesa, acero inoxidable A2

Punta AW

  • Mayor transmisión de fuerza
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • No se sale

Disco de poliamida

  • Resistente a la radiación UV; reducción al mínimo de la decoloración y la debilitación del disco.
  • El disco no se agrieta durante el atornillamiento.

Para fijar repisas de ventanas a ventanas de madera y UPVC

Angulo máximo de atornillado

45 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

12 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Grosor de la arandela

2.0 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Windows
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Diámetro de la arandela

12.0 mm
Más Información

Material de la arandela

Poliamida
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Color del disco

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Accesorio adicional

Tapa de protección
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.590 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top