Perno de brida serrado, cabeza hexagonal con brida Verbus®
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X25
Descripción
TOR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X25
Perno de brida serrado, cabeza hexagonal con brida Verbus®
W-158.12, acero, 100, cincado lamelar, plata, Geomet 321A + VL
Accionamiento externo |
WS22 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diámetro de la brida |
31 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
14 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Superficie |
G3AVL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
25 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con brida |
Más Información
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Más Información
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
31 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
16 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
100 |
Más Información
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Nervaduras |
Más Información
Anchura entre esquinas |
24.49 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
2 mm |
Más Información
Otro estándar |
W158.12 |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
85.760 g |
Más Información
Diámetro del vástago |
16 mm |
Más Información
Normas |
W158.12 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-ripp-vb-w158-12-100-ge3a-vl-m16x25
502514
TOR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X25
TOR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X25<br>Perno de brida serrado, cabeza hexagonal con brida Verbus®<br>W-158.12, acero, 100, cincado lamelar, plata, Geomet 321A + VL
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328459.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328459.jpg
2024-02-16T20:04:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!