TOR-PLC-MATRICULA-5,0X19

Ref.: 0508005019
TOR-PLC-MATRICULA-5,0X19
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PLC-MATRICULA-5,0X19

Material

Acero endurecido
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Superficie

FLZ
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.8 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro nominal

5.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0508005019

Ficha Técnica

32406446.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top