Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C con cabeza rebajada Z

Ref.: 5051022013
Ver todas las versiones
TOR-PANHD-ISO7049-C-Z0-(A2K)-2,2X13

Descripción

TOR-PANHD-ISO7049-C-Z0-(A2K)-2,2X13
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C con cabeza rebajada Z
ISO 7049, acero cincado, pasivado azul, forma C (con punta)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

4 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z0
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.344 g
Más Información

ISO

7049
Más Información

Normas

ISO 7049
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,2 x 13 mm
Más Información
Scroll to top