TOR-PANHD-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-3,5X9,5 Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H ISO 7049, acero al cinc-níquel negro, cabeza alomada, impronta PH, forma C
Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.
Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.
https://www.wurth.es/tor-panhd-iso7049-c-h2-znbhl-3-5x9-5425463595TOR-PANHD-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-3,5X9,5TOR-PANHD-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-3,5X9,5<br>Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H<br>ISO 7049, acero al cinc-níquel negro, cabeza alomada, impronta PH, forma C<br><p class="level1">Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.</p><P></P><p class="level1">Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.</p><P></P><p class="level1">Forma C = rosca con punta</p><p class="level1">Forma F = rosca sin punta</p><p class="level1">Forma R = rosca con punta redondeada</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328413.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328413.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tornillo rosca chapa, cabeza alomada2024-09-23T00:45:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!