Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

Ref.: 425463516
Ver todas las versiones

TOR-PANHD-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-3,5X16

Descripción

TOR-PANHD-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-3,5X16
Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H
ISO 7049, acero al cinc-níquel negro, cabeza alomada, impronta PH, forma C

Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.

Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.

Forma C = rosca con punta

Forma F = rosca sin punta

Forma R = rosca con punta redondeada

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Paso

1.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.144 g
Más Información

ISO

7049
Más Información

Normas

ISO 7049
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,5 x 16 mm
Más Información
Scroll to top