Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca

Ref.: 435718 80
Ver todas las versiones
TOR-MHD-DIN603-NUT-4.8-(HDG)-M8X80

Descripción

TOR-MHD-DIN603-NUT-4.8-(HDG)-M8X80
Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca
DIN 603, acero 4,8, galvanizado por inmersión en caliente (TZN), con tuerca

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda, por ejemplo, en una ranura y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.


Uso en construcciones con madera, especialmente en talleres de carpinteros, construcción de casas prefabricadas, fabricación de vehículos (p. ej., plataformas de carga de carretillas), construcción de barcos, montaje de ferias de comercio, construcción de andamios, para estantes de transporte desmontables pesados y cajones para transporte marítimo. Se usa para unir piezas de madera o madera y piezas metálicas. El cuello cuadrado se hunde en la madera. El diámetro del orificio depende de la dimensión de la rosca. Para unir madera con madera, debe colocarse una arandela más grande bajo la tuerca; p. ej., una arandela para construcciones de madera.

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.88 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.65 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Ancho de cuadrado

8.58 mm
Más Información

Altura del cuadrado

5.6 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.900 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

43571880
Scroll to top