Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 418138 30
Ver todas las versiones
TOR-MHD-DIN603-8.8-(ZNSHR)-M8X30

Descripción

TOR-MHD-DIN603-8.8-(ZNSHR)-M8X30
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603, acero 8.8, zinc níquel plateado (ZNSHR)

Los elementos de conexión con un revestimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) son aptos para aplicaciones con un elevado riesgo de corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,12 μ-0,18 μ gracias al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas; capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.88 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

ZNSHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.65 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Ancho de cuadrado

8.58 mm
Más Información

Altura del cuadrado

5.6 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

603
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.950 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top