Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 00764620
Ver todas las versiones
TOR-MHD-DIN603-8.8-(ZNSHL)-M6X20

Descripción

TOR-MHD-DIN603-8.8-(ZNSHL)-M6X20
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603 aceros 8,8, zinc-níquel plata (ZNSHL)

Los elementos de conexión con recubrimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZNBHL negro o ZNSHL plata) son adecuados para aplicaciones con un alto riesgo de corrosión. El recubrimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa exterior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

Longitud mínima de la rosca

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.55 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

3.88 mm
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Ancho de cuadrado

6.48 mm
Más Información

Altura del cuadrado

4.6 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 g
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top