Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 007601230
Ver todas las versiones

TOR-MHD-DIN603-10.9-(A2K)-M12X30

Descripción

TOR-MHD-DIN603-10.9-(A2K)-M12X30
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda, por ejemplo, en una ranura y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.

Longitud mínima de la rosca

12 mm
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

6.95 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

21.25 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

30.65 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Ancho de cuadrado

12.7 mm
Más Información

Altura del cuadrado

8.75 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.400 g
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top