Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 007601035
Ver todas las versiones
TOR-MHD-DIN603-10.9-(A2K)-M10X35

Descripción

TOR-MHD-DIN603-10.9-(A2K)-M10X35
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda, por ejemplo, en una ranura y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Diámetro de la cabeza

24.65 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

5.38 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Ancho de cuadrado

10.58 mm
Más Información

Altura del cuadrado

6.6 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.500 g
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top