Tornillo de resalto

Ref.: 023418 50
Ver todas las versiones
TOR-MD-M8-(A2K)-8X50

Descripción

TOR-MD-M8-(A2K)-8X50
Tornillo de resalto
Acero cincado, pasivado azul

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca (rosca para madera)

6 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

32 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

32 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.300 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

02341850

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top