Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura conductora de electricidad
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Anchura de la ranura |
10 mm |
Anchura |
19 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor |
8.5 mm |
Tipo de perfil |
B |
Altura del eje |
3.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
18.450 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
4952500160 |