Tornillo martillo

Ref.: 4952500158
Ver todas las versiones
TOR-MARTILLO-HD-ST-ZN-M8X25

Descripción

TOR-MARTILLO-HD-ST-ZN-M8X25
Tornillo martillo
Elemento de unión para perfiles de aluminio

Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura conductora de electricidad

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

8.5 mm
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Altura del eje

3.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.100 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top