Tornillos correderos con plumilla

Ref.: 027771040
Ver todas las versiones

TOR-MART--DIN188-8.8-(A2K)-M10X40

Descripción

TOR-MART--DIN188-8.8-(A2K)-M10X40
Tornillos correderos con plumilla
DIN 188, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

C
Más Información

Anchura de la cabeza

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

T-head type 1
Más Información

Longitud de la cabeza

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

188
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.650 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 188
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top