Perno hexagonal, rosca completa con tuerca, accesorios SB, DIN EN 15048-1

Ref.: 513851655
Ver todas las versiones
TOR-ISO4017-NUT4032-A4/70-WS24-M16X55

Descripción

TOR-ISO4017-NUT4032-A4/70-WS24-M16X55
Perno hexagonal, rosca completa con tuerca, accesorios SB, DIN EN 15048-1
ISO 4017, acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento, con tuerca ISO 4032
  • Conjuntos de pernos estructurales no precargados para la construcción con metales. Acero inoxidable A4-70.
  • Perno hexagonal, rosca completa, según DIN EN ISO 4017 y tuerca hexagonal según DIN EN ISO 4032.

SB = empernado estructural; los pernos y tuercas de acuerdo con DIN EN 15048 deben estar marcados con la etiqueta especial "SB".



Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.



ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 15048-1
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

15048-1
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con tuerca hexagonal EN ISO 4032
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.300 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017, EN 15048-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top