Tornillo para hormigón con arandela

Ref.: 5929065070
Ver todas las versiones

TOR-HORMIGÓN-AZUL-ARANDELA-P16-6,5X70MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HORMIGÓN-AZUL-ARANDELA-P16-6,5X70MM
Tornillo para hormigón con arandela
Tornillo con cabeza hexagonal y arandela de estanqueidad para fijación de paneles sándwich con soporte de hormigón. Blue Ruspert galvanizado.

Ventajas

  • Recubrimiento Blue Ruspert galvanizado que da una mayor protección contra la corrosión (300 h cámara niebla salina según ISO 9227).
  • No produce esfuerzos de expansión en el hormigón.
  • Producto directo al hormigón (sin taco).
  • Arandela de estanqueidad para uso en cubiertas.
  • Rosca de hormigón estriada y punta de diamante para una inserción más fácil en el agujero pretaladrado.

Características

  • Taladro previo Ø 5 mm.
  • Arandela galvanizada con caucho de estanqueidad Ø 16 mm.
  • Llave hexagonal nº 8 y ranura plana.
  • Longitudes de 32 a 125 mm con Ø 6,5 mm.

1. Realizar el taladro.


2. Limpiar el agujero.


3. Atornillar.


Para la fijación de paneles sándwich, marcos de puertas y ventanas.


El material base de la fijación debe ser hormigón. También entendido como ladrillos macizos de hormigón, paneles prefabricados y hormigón celular.


Comprobar que el hormigón esté bien compactado y sin poros significativos.


Taladrar a diámetro y profundidad especificados.


Limpiar el agujero de restos de polvos y fragmentos del taladro.


Utilizar bomba de aire y cepillo.


Atornillar el tornillo hasta hacer tope con el material a fijar.

Scroll to top