Tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal, forma C
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-HEX-ISO1479-C-WS8-(A2K)-4,8X9,5
Descripción
TOR-HEX-ISO1479-C-WS8-(A2K)-4,8X9,5
Tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal, forma C
ISO 1479, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS8 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
3.8 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Más Información
Longitud |
9.5 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Más Información
Formulario |
C |
Más Información
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
ST |
Más Información
Ancho de llave |
8 mm |
Más Información
Forma de punta |
C |
Más Información
Anchura entre esquinas |
8.71 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.6 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
731814910900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.600 g |
Más Información
Normas |
ISO 1479 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-hex-iso1479-c-ws8-a2k-4-8x9-5
0114024895
TOR-HEX-ISO1479-C-WS8-(A2K)-4,8X9,5
TOR-HEX-ISO1479-C-WS8-(A2K)-4,8X9,5<br>Tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal, forma C<br>ISO 1479, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1321005.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1321005.jpg
/Todas las categorías
/Todas las categorías/Normalizado, DIN
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tornillo rosca chapa cabeza hexagonal
2024-12-16T01:40:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!