Tornillo para madera

Ref.: 0191012240
Ver todas las versiones
TOR-HEX-DIN571-MD-A4-LL19-12X240

Descripción

TOR-HEX-DIN571-MD-A4-LL19-12X240
Tornillo para madera
Cabeza hexagonal DIN 571, acero inoxidable A4
  • Para conexiones en madera maciza
  • Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
  • El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de cortarla
  • En función del diámetro, deberá efectuarse una perforación previa

  • En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa

  • En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y la madera según el diámetro del núcleo del tornillo.

Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con anclajes


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Anchura entre esquinas

20.88 mm
Más Información

DIN

571
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

12 x 240 mm
Más Información
Scroll to top