Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-HEX-DIN561-8.8-WS30-(A2K)-M24X120
Descripción
TOR-HEX-DIN561-8.8-WS30-(A2K)-M24X120
Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño
DIN 561, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de la espiga |
12 mm |
Más Información
Longitud |
120 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Forma de punta |
Forma cónica |
Más Información
Anchura entre esquinas |
33.53 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Diámetro de la espiga |
18 mm |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS30 |
Más Información
Altura de la cabeza |
17 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
24 mm |
Más Información
Ancho de llave |
30 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Paso |
3 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
456.000 g |
Más Información
Normas |
DIN 561 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-hex-din561-8-8-ws30-a2k-m24x120
4107124120
TOR-HEX-DIN561-8.8-WS30-(A2K)-M24X120
TOR-HEX-DIN561-8.8-WS30-(A2K)-M24X120<br>Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño<br>DIN 561, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277108.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277108.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo, cabeza hex con pasador/punta
2024-10-07T00:59:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!