Tornillo para tejados

Ref.: 0217160140
Ver todas las versiones
TOR-HEX-ALADO.-HP/MD-LL8-(DPS)-6X140

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-HP/MD-LL8-(DPS)-6X140
Tornillo para tejados
Acero endurecido, recubrimiento especial según las directrices UEatc. Fijación de chapas de tejados y materiales aislantes antideslizantes en bases de madera, aglomerado y hormigón celular, calidad mínima: 3.3
  • Cabeza hexagonal con arandela a presión
  • Para utilizarse con atornilladores convencionales (con tope de profundidad)

Madera/hormigón celular


Garantía presentada ante la ZVDH (Confederación alemana de artesanos techadores).



Con hormigón celular, se requieren pruebas de extracción in situ. Valores de extracción para subestructuras de madera de acuerdo con la norma DIN 1052 o determinados mediante pruebas de extracción.



Longitud de la tornillería de fijación= estructura del techo + profundidad de atornillado mínima


  • Profundidad mínima de atornillado en hormigón celular: </>60 mm

  • Profundidad mínima de atornillado en madera: </>30 mm

53

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.35 mm
Más Información

Superficie

DPS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Campo de aplicación

Hormigón porosoMadera
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

70 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.388 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón porosoMadera
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top