Tornillo para construcción de tejados

Ref.: 0217175200
Ver todas las versiones
TOR-HEX-ALADO.-HO-LL8-(DPS)-7,5X200

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-HO-LL8-(DPS)-7,5X200
Tornillo para construcción de tejados
Acero endurecido, revestimiento especial conforme a las directrices de UEatc, impronta hexagonal. Fijación de rieles de tejado y materiales aislantes antideslizantes en hormigón > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Para utilizar con improntas convencionales


Hormigón


Debe utilizarse un atornillador de impacto para profundidades de atornillado de > 50 mm.



Garantía presentada ante la ZVDH (Confederación alemana de artesanos techadores).



Longitud de la tornillería de fijación= estructura del techo + profundidad de atornillado mínima


  • Profundidad mínima de atornillado en hormigón: ≥ 30 mm

  • Diámetro<del orificio/>: 6 mm

52

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.35 mm
Más Información

Superficie

DPS
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Profundidad mínima de atornillado

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

7.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Campo de aplicación

Hormigón
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

67 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Condiciones de profundidad de atornillado

sin percusión rotativa, tensión de tracción recomendada de 0
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.279 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top