Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
27.5 mm |
Altura de la cabeza |
12 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
27.5 mm |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de vehículos utilitarios |
Clase de propiedad |
100 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Nervaduras |
Anchura entre esquinas |
21.10 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
Otro estándar |
WN 273 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
75.000 g |
Diámetro del vástago |
14 mm |
Normas |
WN 273 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Catálogo General |
0273914040 |