Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 027458 12
Ver todas las versiones
TOR-HEX-ALA/DENT-8.8-LL13-(VZD)-M8X12

Descripción

TOR-HEX-ALA/DENT-8.8-LL13-(VZD)-M8X12
Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida
W-0274, acero galvanizado 8.8, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El revestimiento consiste en una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

18 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Collar/brida

Sí
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.300 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top