Gancho de tornillo con impronta en cruz

Ref.: 0276152040
Ver todas las versiones
TOR-GAN-H2-(A2K)-5,2X40

Descripción

TOR-GAN-H2-(A2K)-5,2X40
Gancho de tornillo con impronta en cruz
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Compatible con ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Otro estándar

WN 276
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.420 g
Más Información

Normas

WN 276
Más Información
Scroll to top