Tornillo para repisas de ventanas de cabeza alomada con brida

Ref.: 0126223926
Ver todas las versiones
TOR-FEBAN-ALAD-C-AW20-A2-NEGRO-3,9X25

Descripción

TOR-FEBAN-ALAD-C-AW20-A2-NEGRO-3,9X25
Tornillo para repisas de ventanas de cabeza alomada con brida
AWImpronta ® y arandela a presión de acero inoxidable A2 para el montaje de repisas de ventanas en ventanas de plástico y aluminio.

AWImpronta ® (AW20)

  • Mejor transmisión de fuerzas
  • Vida útil más larga
  • Centrado óptimo
  • Fuerza de expulsión prácticamente nula

Arandela a presión

  • La arandela no se rompe cuando se atornilla el tornillo
  • Las cabezas de los tornillos se pueden pintar en una amplia variedad de colores RAL en el rectificado fino (cantidad mínima y recargo adicional sobre piezas de metal bruñido, previo pedido).

Material: Acero inoxidable A2


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


La arandela a presión no actúa como sellante. Para aplicaciones en exterior, utilice materiales adicionales o tornillos para repisas de ventanas con arandela de sellado.

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.0 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Color de la cabeza

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.333 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top