Tornillo para madera DIN 96

Ref.: 01564 20
Ver todas las versiones
TOR-DIN96-(A2K)-4X20

Descripción

TOR-DIN96-(A2K)-4X20
Tornillo para madera DIN 96
Cabeza de media luna con ranura
DIN 96, acero galvanizado azul

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

12 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Altura de la ranura

1.8 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

96
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.899 g
Más Información

Normas

DIN 96
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 20 mm
Más Información
Scroll to top