Tornillo para madera, DIN 95 latón

Ref.: 01466 100
Ver todas las versiones
TOR-DIN95-LT-(F2J)-6X100

Descripción

TOR-DIN95-LT-(F2J)-6X100
Tornillo para madera, DIN 95 latón
Cabeza avellanada gota de sebo, ranurada
DIN 95 latón cromado ranurado

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Superficie

F2J
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Altura de la ranura

2.4 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

DIN

95
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.490 g
Más Información

Normas

DIN 95
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 100 mm
Más Información
Scroll to top