Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
TOR-DIN938-8.8-M12X70
Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d
DIN 938, acero 8.8, plano
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica) |
30 mm |
Más Información
Longitud |
70 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Sin accionamiento |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Diámetro del vástago |
12 mm |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
12 mm |
Más Información
Paso |
1.75 mm |
Más Información
Alcance del tornillo |
Extremo roscado aproximadamente 1xd |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
63.550 g |
Más Información
Normas |
DIN 938 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din938-8-8-m12x70
0258312070
TOR-DIN938-8.8-M12X70
TOR-DIN938-8.8-M12X70<br>Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d<br>DIN 938, acero 8.8, plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328431.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328431.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos prisioneros
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos prisioneros/Espárrago
1729818121000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!