Tornillo Allen de cabeza cilíndrica con rosca métrica de paso fino

Ref.: 008320560
Ver todas las versiones
TOR-DIN912-F. 6001401000-12.9-M20X1,5X60

Descripción

TOR-DIN912-F. 6001401000-12.9-M20X1,5X60
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica con rosca métrica de paso fino
ISO 12474/DIN 912, acero 12.9, sin recubrimiento

DIN 912 se ha retirado y se ha sustituido por las normas ISO 4762 e ISO 12474. Hay cierta similitud (rango nominal cambiado | rosca estándar definida en ISO 4762, rosca fina movida a ISO 12474).

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

20 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

16 mm
Más Información

ISO de referencia

12474
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS17
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

912
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.000 g
Más Información

Normas

DIN 912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información
Scroll to top