Tornillo recto de cabeza plana

Ref.: 000134 008
Ver todas las versiones

TOR-DIN85-LT-(E2J)-M4X8

Descripción

TOR-DIN85-LT-(E2J)-M4X8
Tornillo recto de cabeza plana
DIN 85, latón, niquelado (E2J)

DIN 85 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1580. Hay cierta similitud (se han añadido los Ø nominales M1.2, M2, M2.5 | Algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Se ha omitido la clase de resistencia 8.8).

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

85
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.414 g
Más Información

Normas

DIN 85
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top