Tornillo de cabeza cilíndrica ranurado

Ref.: 027825 6
Ver todas las versiones
TOR-DIN84-PA6.6-NATUR-RN-M2,5X6

Descripción

TOR-DIN84-PA6.6-NATUR-RN-M2,5X6
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurado
DIN 84, poliamida 6.6 natural

DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal <M1.8 eliminado | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | las dimensiones de ranura se han modificado | se han eliminado algunas longitudes nominales | clase de resistencia 8.8 eliminada).

Material

PA 6.6
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada)
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

84
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

0.7 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.1 Nm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Min. resulting pre-load force

64 N
Más Información

Anchura de la ranura

0.6 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

128 N
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.051 g
Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesLejías suaves
Más Información

Normas

DIN 84
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

64-128 N
Más Información
Scroll to top