DIN 7995, tornillo de latón, cabeza avellanada redondeada PZ

Ref.: 014545 45
Ver todas las versiones
TOR-DIN7995-LT-(F2J)-4,5X45

Descripción

TOR-DIN7995-LT-(F2J)-4,5X45
DIN 7995, tornillo de latón, cabeza avellanada redondeada PZ
DIN 7995 PZ, Pozidriv Phillips, cabeza avellanada redondeada

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

2.35 mm
Más Información

Superficie

F2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

7995
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.460 g
Más Información

Normas

DIN 7995
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,5 x 45 mm
Más Información
Scroll to top